Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRSYSTEM 861-084 Nippel 1/2 x 6 tum | AE9VZJ 6MV92

GEORG FISCHER 861-084 Nippel 1/2 x 6 tum

Finns i lager
Artikel: AE9VZJ Modell: 861-084Korsreferens: 6MV92
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
33SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörnippel
FärgGrå
AnslutningstypGängad
Längd6"
MaterialPVC
Max. Tryck140 psi @ 73 grader F
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell80
TypGängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypArtikelLängdMax. TryckRörstorlekTypPris
GF PIPING SYSTEMS 861-291 Nippel Pvc 2 1/2 x Stäng schema 80 | AB3UQC 1VFT5 861-291GängadRörnippelStänga210 psi @ 73 grader F2.5 "Gängad186SEK
GF PIPING SYSTEMS 861-292 Nippel Pvc 2 1/2 x Kort schema 80 | AB3UQE 1VFT7 861-292GängadRörnippel2"210 psi @ 73 grader F2.5 "Gängad215SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 861-295 Nippel Pvc 2 1/2 x 4 tums schema 80 | AB3UQG 1VFT9 861-295GängadRörnippel4"160 psi @ 73 grader F2.5 "Gängad249SEK
GF RÖRSYSTEM 861-296 Nippel Pvc 2 1/2 x 5 tums schema 80 | AB3UQJ 1VFV2 861-296GängadRörnippel5"145 psi @ 73 grader F2.5 "Gängad279SEK
GF PIPING SYSTEMS 861-297 Nippel Pvc 2 1/2 x 6 tum Schema 80 | AB3UQL 1VFV4 861-297GängadRörnippel6"140 psi @ 73 grader F2.5 "Gängad307SEK
GF RÖRSYSTEM 861-298 Nippel Pvc 2 1/2 x 8 tums schema 80 | AB3UQN 1VFV6 861-298GängadRörnippel8"125 psi @ 73 grader F2.5 "Gängad375SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 861-300 Nippel Pvc 2 1/2 x 12 tum Schema 80 | AB3UQR 1VFX1 861-300GängadRörnippel12 "115 psi @ 73 grader F2.5 "Gängad513SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 861-084 Nippel 1/2 x 6 tum
33SEK /enhet