Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 905-MRS Laddnings-/vakuumslangsats, 60 tums längd, 3 slangar | AC6UYV 36J599

IMPERIAL 905-MRS Laddnings-/vakuumslangsats, 60 tums längd, 3 slangar

Finns i lager
Artikel: AC6UYV Modell: 905-MRSKorsref: 36J599
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
1 743 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaddningsslanguppsättning
Vinkel45 grader
Sprängtryck4000 PSI
FärgRöd, gul, blå uppsättning
Anslutningsstorlek1/4 "Kvinna
MonteringsmaterialMässing
SlangmaterialGummi med Kevlar (R) förstärkning
Längd60 "
Antal slangar3
TypKyl- och luftkonditionering
Arbetstryck800 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod9026107000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Imperial 905-MRS laddnings- / vakuumslangsats avsedd för laddning och evakuering av köldmedium
    • Har nötningsbeständig ytterrock och flexibelt underlag för skydd mot hårda förhållanden och åldrande
    • Har 45-graders montering med låg förlust i ena änden för enkel installation i trånga utrymmen och Teflon PTFE-ändtätningar för att förhindra försämring från befintliga CFC-, HCFC- och HFC-köldmedier och oljor
    • Internt syntetiskt garn förstärker gummi- och nylonbarriärröret för att ge hög tryckhållfasthet och eliminera bubblande / klyvning vid höga tryck och temperaturer

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelAntal slangarPris
IMPERIAL 905-MRY Laddnings-/vakuumslang, gul färg, 60 tums längd | AC6UYW 36J601 905-MRYGulLaddningsslang1595SEK
IMPERIAL 905-MRB Laddnings-/vakuumslang, blå färg, 60 tums längd | AC6UYX 36J602 905-MRBBlåLaddningsslang1648SEK
IMPERIAL 905-MRR laddningsslang, 60 tum, röd | AC6UYY 36J603 905-MRRRedLaddningsslang1602SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 905-MRS Laddnings-/vakuumslangsats, 60 tums längd, 3 slangar
1 743 kr /enhet