GPIMETERS

GPI, ett varumärke från Great Plain Industries, har varit en ledande leverantör av högkvalitativa bränsleöverföringspumpar, bränslemätare, flödesmätare och industriell utrustning i över 40 år. Dess huvudkontor ligger i Sparta, New Jersey. Läs mer

Filter

Pumps

Fleet och fordonsunderhåll

Vattensystem

testinstrument

Pneumatik

HVAC och kylning

Electrical

Smörjning

Pumps Filter

PumpkontrollerVisa alla

  • Elektroniska flödesmätare

    Idealisk för gasblandning och blandning av applikationer, liksom mätning av vätska, tryckluft och ånga. Kom med en LCD för att visa mätningar i liter och liter, och kan mäta flödeshastigheter upp till 600 gpm. Finns i höljen i aluminium / rostfritt stål / mässing / nylon / PVC

  • Flödesmätartillbehör
  • flödesmätare

    Utformad för att mäta gas-, vätske- eller ångflöde och kan visa mätvärden med upp till +/- 5% noggrannhet. Har en batteridriven LCD som visar mätningar i liter och liter

Trumma och tunnpumparVisa alla

  • Pumptillbehör för trumfat

    Herbicidssatser bestående av 1 tum x 12 fot EPDM-slang, ett munstycke av polypropylen och ett justerbart sugrör av polypropen / polyeten. Lämplig för användning med kemiska överföringspumpar för att kontrollera flödet av vätskor som släpps ut från pumpen och hantera munstycken som används med pumparna

  • Trumpumpar

    CSA-certifierade kemiska överföringspumpar för att pumpa vätskor med låg viskositet och tomma trummor, fat och tankar inom jordbruk, hobbybruk och gräsmattans applikationer. Har en helt sluten, icke-ventilerad motor som ger ett maximalt flöde på 12 gpm vid 115 VAC / 12 VDC

PumptillbehörVisa alla

  • Bränsleöverföringspumpstillbehör

    Innehåller ventilationshattar utrustade med ventiler för att kompensera för förändringar i det inre tanktrycket på grund av temperatur och utmatning av bränsle. Tillåt vätskeborttagning med hastigheter upp till 30 gpm. Designad för att passa en 2-tums NPT-tanköppning

Om GPIMETERS

GPI tillverkar ett brett utbud av vätskeöverföringspumpar och digitala/mekaniska vätskeflödesmätare för bygg-, gruv-, olja & gas-, jordbruks- och bränsleindustrin. GPI-pumpkatalogen inkluderar turbinflödesmätare, oljeöverföringspumpar, bränslepumpar och trumpumpar. Märkets oljeöverföringspumpar är idealiska för icke brandfarliga vätskor och mekaniska flödesmätare är designade för att mäta flödet av gaser, vätskor, ånga, bränslen och sura lösningar. Dessa flödesmätare är utrustade med en batteridriven LCD som visar mätningar i gallon och liter.

Saker att tänka på

Frakt & Leverans

GPI-instrument och tillbehör är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt. De kräver enkel förpackning, beroende på produktens dimensioner.

Större handelsnamn

GPRO

Dessa professionella GPRO-bränsleöverföringspumpar erbjuder höga driftstryck, vilket gör dem idealiska för slangupprullare. De har pulverlackerad gjutjärnskonstruktion och långvariga kolfiber som...Läs mer 

TM-serien

TM-seriens vattenmätare är designade för vattenbearbetning och bevattning. De har en lågprofilskärm som visar mått i gallon, liter och kubikfot. De finns i sju storlekar ...Läs mer 

FLOMEC

FLOMEC G2-seriens mätare finns i rostfritt stålkonstruktion för vatten, kemikalier och bränslen; aluminiumkonstruktion för petroleumbaserade produkter; och PVDF-konstruktion för aggressiva kemikalier....Läs mer 

Vanliga frågor

Vad är fabrikskalibreringsläge?

Din mätare är i fabrikskalibreringsläge och är inställd på att mäta vatten och vattenliknande vätskor om den visar FAC eller PRESET i det övre högra hörnet.

Vilket är det bästa sättet att testa en mätares noggrannhet?

Din kalibrering kan enkelt testas genom att fylla en behållare. Börja med att återställa din batchtotal till noll. Starta sedan flödet och fyll upp behållaren. Du bör se "5.00 gallons" på skärmen om du fyllde på en 5-liters behållare.

Vad är den förväntade livslängden för litiumbatterierna för G2-, A1- och TM-mätare?

Cirka 9000 timmar.

Varumärkesexklusiva produkter