GRAINGER 03-752-30 Trim Line Base, 30 Lb Wt | CR3GPX 13P908

GRAINGER 03-752-30 Trim Line Base, 30 Lb Wt

Finns i lager
Artikel: CR3GPX Modell: 03-752-30Korsreferens: 13P908

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

769SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBas

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.3515
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 03-750-TR Channelizer trumbas, gummi, svart, 22.5 lb Wt | CR3GPC 13P904 03-750-TR210SEK
GRAINGER 03-732 Channelizer trumbas, återvunnet gummi, svart, 20 lb Wt | CQ7QUP 3LWF2 03-732789SEK
GRAINGER 03-770-6 Channelizer Cone Base | CQ7QVW 35KJ33 03-770-6485SEK
GRAINGER 03-770-5 Channelizer Cone Base | CQ7QVX 35KJ32 03-770-5446SEK
GRAINGER 03-752-10 Trim Line Base, 10 Lb Wt | CR3GPV 13P907 03-752-10410SEK
GRAINGER 03-752-16 Trim Line Base, 16 Lb Wt | CR3GPW 13P903 03-752-16466SEK
GRAINGER 03-760-20 Vertikal panelbas, 20 Lb Wt | CR3GQC 13P905 03-760-20594SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 03-752-30 Trim Line Base, 30 Lb Wt
769SEK /enhet