Denna pianobox har en ökad lagringskapacitet (36.2 cu ft) jämfört med den traditionella boxen. Den är lång, bred, odelad interiör ger optimal förvaring för verktygslådor, verktygsuppläggare och lång eller skrymmande utrustning på anläggningar där säkerhet behövs.
Funktioner:
- Den har ett upphöjt bröstgolv för att enkelt nå botten utan att orsaka fysisk belastning vid lastning eller lossning av föremål.
- Denna pianobox kommer med snabbåtkomstlåda för en blick på högt efterfrågade verktyg och tillbehör.
- Den har ett patenterat låssystem som erbjuder oberoende låsning för både byrå och lådor.
- Denna pianobox kommer med valfria hjul, 4-vägs sladd och infällda sidohandtag för smidig rörlighet.
- Den har ett dubbelvikt lock som viks helt ur vägen för att begränsa obehörig åtkomst.
- Denna låda är inbyggd med dubbla gasfjädrar för att hjälpa till vid öppning/stängning av lådan och fjäderskydd för att skydda mot belastningsförskjutningsskador.
- Den är gjord av kraftigt stål med pulverlackerad finish för att ge korrosionsbeständighet och hållbarhet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är användningen av en kulbultsfäste?
A. Kulbultsfästen ger extra styrka till installationsenheten.
F. Hur mycket väger detta handtag?
A. Den maximala lastkapaciteten (per låda) är 150 lb.
F. Vad är en verktygsbur?
A. Verktygsburen har 16 g diamantstansade stålpaneler som tillåter tydlig synlighet av verktygslådan utan att kompromissa med säkerheten. Dessutom fungerar den som en arbetsyta när den är öppen.