GRAINGER 460240-WHT-00600-05411 Rep 600 fot vit 1320lb. Polyester | AH9VWZ 45AV65

GRAINGER 460240-WHT-00600-05411 Rep 600 Fot Vit 1320lb. Polyester

Finns i lager
Artikel: AH9VWZ Modell: 460240-WHT-00600-05411Korsreferens: 45AV65

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 715 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRiggande rep
FärgWhite
Längd600ft.
FörpackningstypSpole
RepkonstruktionVriden
Rep Dia.3 / 4 "
Repmaterialpolyester
UnderkategoriAlla ändamål
Draghållfasthet13,489 lb.
Arbetsbelastningsgräns1320 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.3
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Reptyp: Statisk

Produktvarianter

ProduktModellDraghållfasthetFärgArtikelArbetsbelastningsgränsLängdFörpackningstypRep Dia.RepmaterialPris
GRAINGER 20TL64 rep 5/8 tum x 150 fot vriden | AF7AWB 20TL648100 lb.Blå / röd / vit spårareRigging Line Rep1620 lb.150ft.Hank5 / 8 "polyester2 588 kr
GRAINGER 20TL67 Rep 3/16 i x 500 fot fast flätad | AF7AWE 20TL67800 kgWhiteRep160 kg500ft.Spole3 / 16 "polyester1 055 kr
GRAINGER P02600-01 Rep 600 fot vit 200lb. Polyester | AH9VTW 45AU84 P02600-012000 lb.WhiteRiggande rep200 kg600ft.Spole1 / 8 "polyester1 169 kr
GRAINGER 460160-WHT-00600-05407 Rep 600 fot Vit 700 lb Polyester | AH9VUT 45AV06 460160-WHT-00600-054077059 lb.WhiteRiggande rep700 lb.600ft.Spole1 / 2 "polyester4 721 kr
GRAINGER 10S-WA rep 100 fot vit 20lb. Polyester | AH9VUY 45AV11 10S-WA260 lb.WhiteRiggande rep26 kg100ft.väska7 / 32 "polyester135SEK
GRAINGER 25S-WA Rep 50 Feet White 20lb. Polyester | AH9VVD 45AV18 25S-WA280 kgWhiteRiggande rep28 lb.50ft.Hank3 / 16 "polyester104SEK
GRAINGER 267SD1-WA rep 50 fot svart / blå / rund / orange 20 lb polyolefin | AH9VVK 45AV24 267SD1-WA100 lb.Svart / blå / orange / rödKnytning och buntning av rep10 kg50ft.Hank1 / 8 "polyolefin47SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 460240-WHT-00600-05411 Rep 600 Fot Vit 1320lb. Polyester
11 715 kr /enhet