Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07810.100.0025 Set Skruv M10 X 1.50Mm 25Mm Längd, 50PK | AH3EWJ 31KK06

GRAINGER M07810.100.0025 Setskruv M10 X 1.50 mm 25 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AH3EWJ Modell: M07810.100.0025Korsreferens: 31KK06
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
516SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Decimal ekvivalent0.188 "
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd25mm
PunktmaterialStål
PunkttypFlat
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlekM10 x 1.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5558
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.11

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07810.100.0025 Setskruv M10 X 1.50 mm 25 mm längd, 50 PK
516SEK /packa