Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36300.331.0017 Skivfjädrar A(Tung) 31.5 x 16.3 x 1.75mm PK25 | AH7WKP 38DP72

GRAINGER M36300.331.0017 Skivfjädrar A(tung) 31.5 x 16.3 x 1.75 mm PK25

Finns i lager
Artikel: AH7WKP Modell: M36300.331.0017Korsreferens: 38DP72
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
573SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjädrar
FinishEnkel
Material50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Max. Utanför Dia.16.3mm
Min. Inuti Dia.31.5mm
Totala höjden2.45mm
Tjocklek1.75mm
TypEn tung)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Produktvarianter

ProduktModellMax. Utanför Dia.Böjning @ belastningFinishMin. Inuti Dia.Totala höjdenTjocklekTypFör hålstorlekförp. Antal.Pris
GRAINGER B0750056S Skivfjäder 0.375 Rostfritt stål Belleville PK10 | AG9WMC 22RD46 B0750056S0.75 "0.007 "Enkel0.38 "0.07 "0.056 "Belleville fjäderbricka0.7515480SEK
GRAINGER B12500620S Skivfjäder 0.53125 Rostfritt stål Belleville PK10 | AG9WMD 22RE47 B12500620S1.25 "0.024 "Enkel0.532 "0.092 "0.062 "Belleville fjäderbricka1.2510630SEK
GRAINGER B2000097S Skivfjäder 1 SS Belleville PK10 | AG9WME 22RF19 B2000097S2"0.024 "Enkel1"0.145 "0.097 "Belleville fjäderbricka2102 043 kr
GRAINGER BD015080 Skivfjäderstål Innerdiameter 0.323 tum PK10 | AG9WMF 22RG26 BD0150800.591 "0.3mmFosfat0.323 "1.2mm0.8 mmMetrisk skivfjäder-25384SEK
GRAINGER BD040225 Skivfjäder Chrome ID 0.803 tum PK10 | AG9WMG 22RH27 BD0402251.575 "0.67mmFosfat0.803 "3.15mm2.25mmMetrisk skivfjäder-10916SEK
GRAINGER BC1000043S Skivfjäder 0.5 Rostfritt stål Clover Dome PK5 | AG9WMH 22RJ34 BC1000043S1.001 "0.043 "Enkel0.505 "0.1 "0.043 "Klöverkupol15659SEK
GRAINGER M36300.084.0004 Skivfjädrar A (Tung) 8 x 4.2 x 0.4mm PK50 | AH7WKD 38DP62 M36300.084.00044.2mm-Enkel8mm0.6mm0.4mmEn tung)-5037SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36300.331.0017 Skivfjädrar A(tung) 31.5 x 16.3 x 1.75 mm PK25
573SEK /packa