Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39250.055.0012 Parallel Key C45K Steel 5 X 5 X 12Mm, 50PK | AH7XJG 38DW76

GRAINGER M39250.055.0012 Parallellnyckel C45K Stål 5 X 5 X 12 Mm, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7XJG Modell: M39250.055.0012Korsreferens: 38DW76

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

181SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelParallell nyckel
FinishEnkel
Längd12 "
MaterialC45K stål
Storlek5 x 5 x 12mm
TjocktoleransDin 6885A
TypHög

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1143
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39250.055.0012 Parallellnyckel C45K Stål 5 X 5 X 12 Mm, 50PK
181SEK /packa