Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U31810.025.0300 Borrskruv 1/4-14 3 Längd, 50PK | AG2GLU 31JJ68

GRAINGER U31810.025.0300 Borrskruv 1/4-14 3 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2GLU Modell: U31810.025.0300Korsreferens: 31JJ68

Få det Maj 20, Måndag
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
200SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypHex
Förarstorlek1 / 4 "
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.305 till 0.312 "
Huvudhöjd0.172 till 0.19 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.367 till 0.375 "
Längd3"
MaterialHärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-14
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.729
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318145080

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U31810.025.0300 Borrskruv 1/4-14 3 Längd, 50PK
200SEK /packa