Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34142.015.0052 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.300 Inch Dome, 500PK | AG2WRC 32ML86

GRAINGER U34142.015.0052 Blindnit 5/32 tum X 0.300 tum kupol, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WRC Modell: U34142.015.0052Korsreferens: 32ML86 / 163Z32

Få det Maj 8, Onsdag
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
628SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#20
Grip Range0.063 till 0.125 "
Huvud Dia.0.296 till 0.328 "
Huvudhöjd0.05 "
Head TypDome
Hålstorlek0.160 till 0.164 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.5 / 32 "
Nittlängd0.3 "
NittmaterialRostfritt stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)650 kg
Draghållfasthet820 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0611
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34142.015.0052 Blindnit 5/32 tum X 0.300 tum kupol, 500PK
628SEK /packa