Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE H4802-3 pol sabotage, ventil på rör, 72 tums längd, 4 till 6 GPM flödesområde | AA7ZLG 16V993

GREENLEE H4802-3 pol sabotage, ventil på rör, 72 tums längd, 4 till 6 GPM flödesområde

Finns i lager
Artikel: AA7ZLG Modell: H4802-3Korsreferens: 16V993
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
50 260 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPole Sabotage
Slag per minut1160@5 gpm
Längd72 "
Max. Mottryck200 psi
Max. Flöde6 GPM
Max. Oljetemp.140 F
Max. Tryck2,000 psi
Min. Flöde (GPM)4
Tryckport9/16 "- 18 SAE O-ring
Rekommenderad filtrering (mikron)10
Returport3/4 "- 16 SAE O-ring
Ljud nivå103
TypHydraulisk
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8205203000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fotstorlek (2-1 / 2 "x 8")
    • Hydraulsystemstyp (öppet eller stängt centrum)
    • Rekommenderat hydraulflöde (4-6 gpm)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE H4802-3 pol sabotage, ventil på rör, 72 tums längd, 4 till 6 GPM flödesområde
50 260 kr /enhet