Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 62011 Backup-lampa med dubbla system i Oe-stil | AB9FRZ 2CWN2

GROTE 62011 Oe-stil Dual-system Backup Lamp

Finns i lager
Artikel: AB9FRZ Modell: 62011Korsreferens: 2CWN2

Få det Maj 15, Onsdag
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
245SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtralampa
FärgGrå
Ström2.1A
Djup1-17 / 32 "
Diameter3.875 "
lamptypGlödande
MaterialABS / akryl / stål
FormaRunda
UppsägningstypTrådbunden
TypOE-stil Dual-System
Används förBussar och lastbilar
Volt-lampa12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8512202040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellUppsägningstypFärgStrömTypDjupDiameterlamptypMaterialPris
GROTE 62171 4 Backup-lampa med dubbla system | AB9FTA 2CWN4 62171HårpiskaRensa2.1AKit med dubbla system2"4 5 / 16 "Glödandepolykarbonat218SEK
GROTE 62271 Backup-lampa för ett system | AB9FTD 2CWP1 62271Kvinnlig PinRensa2.1AEnkelsystem2"4 5 / 16 "Glödandepolykarbonat179SEK
GROTE 62391 LED-reservlampa med dubbla system | AB9FTE 2CWP3 62391Stiftanslutningssystem använder tennpläterade, mässingsterminalerRensa0.25ADubbelsystem3 / 4 "4 5 / 16 "LEDpolykarbonat1 825 kr
GROTE 62401 LED-reservlampa för enkelsystem | AB9FTF 2CWP5 62401Stiftanslutningssystem använder tennpläterade, mässingsterminalerRensa0.6AEnkelsystem3 / 4 "4 5 / 16 "LEDpolykarbonat3 481 kr
GROTE 62151 Back Up Lamp Infälld Dual System | AC3RNA 2VPF1 62151TrådbundenRensa2.1ADubbelsystem1.875 "5.5 "GlödandeRostfritt stål / polykarbonat315SEK
GROTE 62211 Säkerhetskopieringslampa Single System | AC3RNC 2VPF3 62211HårpiskaRensa2.1AEnkelsystem2"4 5 / 16 "Glödandepolykarbonat267SEK
GROTE 62691 Back-up Lamp LED Dual System | AE6RXR 5UVX5 62691HårpiskaVit / Klar0.03 till 0.24ADubbelsystem1-9 / 16 "4 5 / 16 "LEDABS / akryl810SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 62011 Oe-stil Dual-system Backup Lamp
245SEK /enhet