Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 62391 LED-reservlampa med dubbla system | AB9FTE 2CWP3

GROTE 62391 Led-backup-lampa med dubbla system

Finns i lager
Artikel: AB9FTE Modell: 62391Korsreferens: 2CWP3

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 825 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtralampa
FärgRensa
Ström0.25A
Djup3 / 4 "
Diameter4 5 / 16 "
lamptypLED
Materialpolykarbonat
FormaRunda
UppsägningstypStiftanslutningssystem använder tennpläterade, mässingsterminaler
TypDubbelsystem
Volt-lampa12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8512202040
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellUppsägningstypFärgStrömTypDjupDiameterlamptypMaterialPris
GROTE 62011 Backup-lampa med dubbla system i Oe-stil | AB9FRZ 2CWN2 62011TrådbundenGrå2.1AOE-stil Dual-System1-17 / 32 "3.875 "GlödandeABS / akryl / stål245SEK
GROTE 62171 4 Backup-lampa med dubbla system | AB9FTA 2CWN4 62171HårpiskaRensa2.1AKit med dubbla system2"4 5 / 16 "Glödandepolykarbonat218SEK
GROTE 62271 Backup-lampa för ett system | AB9FTD 2CWP1 62271Kvinnlig PinRensa2.1AEnkelsystem2"4 5 / 16 "Glödandepolykarbonat179SEK
GROTE 62401 LED-reservlampa för enkelsystem | AB9FTF 2CWP5 62401Stiftanslutningssystem använder tennpläterade, mässingsterminalerRensa0.6AEnkelsystem3 / 4 "4 5 / 16 "LEDpolykarbonat3 481 kr
GROTE 62151 Back Up Lamp Infälld Dual System | AC3RNA 2VPF1 62151TrådbundenRensa2.1ADubbelsystem1.875 "5.5 "GlödandeRostfritt stål / polykarbonat315SEK
GROTE 62211 Säkerhetskopieringslampa Single System | AC3RNC 2VPF3 62211HårpiskaRensa2.1AEnkelsystem2"4 5 / 16 "Glödandepolykarbonat267SEK
GROTE 62691 Back-up Lamp LED Dual System | AE6RXR 5UVX5 62691HårpiskaVit / Klar0.03 till 0.24ADubbelsystem1-9 / 16 "4 5 / 16 "LEDABS / akryl810SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 62391 Led-backup-lampa med dubbla system
1 825 kr /enhet