Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE G6012 Stopp/svans/sväng Lampa 56-diod Led Röd | AE6RZK 5UWE3

GROTE G6012 Stopp/svans/sväng Lampa 56-diod Led Röd

Finns i lager
Artikel: AE6RZK Modell: G6012Korsreferens: 5UWE3
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
554SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStop-Turn-Tail Lampa
FärgRed / Clear
Ström0.05 till 0.43A
Djup1.187 "
Passar67090,66815,66841,67002,66842,67013,66830,67006,66813,66844,66823,66816,66845,67005
lamptypLED
Längd6.5 "
Materialpolykarbonat
Antal glödlampor56
FormaOval
UppsägningstypHårpiska
Volt-lampa12
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)37.47
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFärgStrömMonteringstypUppsägningstypTypAnvänds förVolt-lampaförp. Antal.Pris
GROTE 52182 Economy Oval Stop / tail / turn Lamp | AB9FPC 2CWB7 52182polykarbonatRed0.48 till 2.1A-Kvinnlig PinEkonomiByte121115SEK
GROTE 52513 Sidovrid / markör Lampa Oval | AB9FPE 2CWC1 52513polykarbonatGul0.59 till 2.1ATorsionsfäste III, GelmonteringHårpiska-Byte121220SEK
GROTE 52572 Stop / tail / turn Lamp Oval | AB9FPG 2CWC3 52572polykarbonatRed0.59 till 2.1ATorsionsfäste III, GelmonteringHårpiska-Byte121230SEK
GROTE 52892 Stop / tail / turn Lamp Oval | AB9FPP 2CWD2 52892polykarbonatRed0.59 till 2.1ATorsionsfäste III, GelmonteringHårpiska-Byte121145SEK
GROTE 52893 Stop / tail / turn Lamp Oval Yellow | AB9FPQ 2CWD3 52893polykarbonatGul0.59 till 2.1ATorsionsfäste III, GelmonteringKvinnlig stift-Byte121145SEK
GROTE 53962 Stop / tail / turn Lamp Oval Led | AB9FQV 2CWG3 53962ABS / akrylRed0.06 till 0.48AgenomföringenStiftanslutningssystem använder tennpläterade, mässingsterminaler--121621SEK
GROTE 53963 Stop / tail / turn Lamp Oval Yellow | AB9FQW 2CWG4 53963Akryl, ABSGul0.48AgenomföringenHårpiska-Installera121700SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE G6012 Stopp/svans/sväng Lampa 56-diod Led Röd
554SEK /enhet