Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROZ 36JN53 Luftfilter 3/4 tum NPT 175 cfm 290 psi | AH6XDJ

GROZ 36JN53 luftfilter 3/4 tum NPT 175 cfm 290 psi

Finns i lager
Artikel: AH6XDJ Modell: 36JN53

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 384 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialAluminium
Skålstorlek5.6 oz.
AvloppstypHalvautomatisk
filtermediaKomprimerad luft
Filterbetyg40 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde175 cfm
Max. Tryck290 psi
Max. Temp.140 grader F
Totala höjden10.43 "
Total bredd3.54 "
Rörstorlek3 / 4 "NPT
StorlekSLITSTARK

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Super Mercedes Dynaflo 0411024, Jupiter 82199654

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeRörstorlekPris
GROZ 36JN54 Luftfilter 1 tum NPT 230 cfm 290 psi | AH6XDK 36JN54230 cfm1 "NPT2 384 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROZ 36JN53 luftfilter 3/4 tum NPT 175 cfm 290 psi
2 384 kr /enhet