Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GUARDAIR 900LJ048AA Luftpistol, Metallic, 120 Psi, 51 tums längd | AA8LEV 19A853

GUARDAIR 900LJ048AA luftpistol, metallisk, 120 psi, 51 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA8LEV Modell: 900LJ048AAKorsreferens: 19A853
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
396SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion16 scfm
Body MaterialAluminium
KroppsstilI kö
FärgMetallisk
Förlängningsstorlek48 "
Inloppsstorlek1/4 "(F) NPT
Max. dBA100
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeVenturi
Munstyckslängd2-1 / 2 "
Utloppsstorlek3/8 "(F) NPT
Produktion1.1 pund
Total längd51 "
TriggerKnappen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)135.38
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionBody MaterialFärgMax. dBAUtloppsstorlekProduktionTotal längdPris
GUARDAIR 900LJ012NN Luftpistol, Metallic, 120 Psi, 15 tums längd | AA8LDW 19A831 900LJ012NN34 scfmAluminium och nylonMetallisk1093/8 "(F) NPT1.1 pund15 "348SEK
GUARDAIR 900LJ024NN Luftpistol, Metallic, 120 Psi, 27 tums längd | AA8LDX 19A832 900LJ024NN34 scfmAluminium och nylonMetallisk1093/8 "(F) NPT1.1 pund27 "399SEK
GUARDAIR 900LJ072AA Luftpistol, Metallic, 120 Psi, 75 tums längd | AA8LEW 19A854 900LJ072AA16 scfmAluminiumMetallisk1003/8 "(F) NPT1.1 pund75 "450SEK
RFQ
GUARDAIR 900S luftpistol, 120 Psi, 5-1/8 tums längd, 22 Scfm | AA8LEX 19A855 900S22 scfmAluminiumMetallic och orange973/8 "(F) NPT0.2 pund5.125 "197SEK
GUARDAIR 900LJ006AA Luftpistol, krom, 10-1/4 tums längd, 120 Psi | AE3UMB 5GAT3 900LJ006AA16 scfmAluminiumMetallisk1001/8 "(F) NPT1.1 pund10.25 "302SEK
GUARDAIR 900LJ012AA Luftpistol, krom, 16-1/4 tums längd, 120 Psi | AE3UMC 5GAT4 900LJ012AA16 scfmAluminiumMetallisk1001/8 "(F) NPT1.1 pund16.25 "315SEK
GUARDAIR 900LJ018AA Luftpistol, krom, 22-1/4 tums längd, 120 Psi | AE3UMD 5GAT5 900LJ018AA16 scfmAluminiumMetallisk1001/8 "(F) NPT1.1 pund22.25 "329SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR 900LJ048AA luftpistol, metallisk, 120 psi, 51 tums längd
396SEK /enhet