Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HALLOWELL NPH101-200 Nummerskyltnummer 101 till 200 Aluminium | AH9ADJ 39EP20

HALLOWELL NPH101-200 Nummerskylt Nummer 101 till 200 Aluminium

Finns i lager
Artikel: AH9ADJ Modell: NPH101-200Korsreferens: 39EP20

Få det Maj 20, Måndag
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
6 329 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNummerplåt
FärgSvart
Mått1 "H x 2-3 / 8" B x 1/64 "D
MaterialAluminium
Övergripande djup1 / 64 "
Totala höjden1"
Total bredd2.375 "
UnderkategoriNummerplåt
TypNummer 101 till 200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5085
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal ramar: 0

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
HALLOWELL NPH1-10 Nummerskylt nummer 1 till 10 Aluminium | AH9ADE 39EP16 NPH1-10Nummer 1 till 10725SEK
HALLOWELL NPH51-100 Nummerskyltnummer 51 till 100 Aluminium | AH9ADF 39EP17 NPH51-100Nummer 51 till 1003 339 kr
HALLOWELL NPH11-25 Nummerskylt nummer 11 till 25 Aluminium | AH9ADG 39EP18 NPH11-25Nummer 11 till 251 092 kr
HALLOWELL NPH26-50 Nummerskylt Nummer 26 till 50 Aluminium | AH9ADH 39EP19 NPH26-50Nummer 26 till 501 771 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALLOWELL NPH101-200 Nummerskylt Nummer 101 till 200 Aluminium
6 329 kr /enhet