HAMILTON R-EHD-FT5FH Enflänsad hjul 4200 Lb. 8 tum höjd | AE6VNC 5VG06

HAMILTON R-EHD-FT5FH Enkelflänsad hjul 4200 Lb. 8 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AE6VNC Modell: R-EHD-FT5FHKorsreferens: 5VG06

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 846 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelflänsad hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range3000 till 5999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialHärdat stål
HjulformEnstaka fläns
KärnfärgGrå
KärnmaterialHärdat stål
RamfinishRöd emalj
RammaterialStål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Ladda betyg4200 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Totala höjden8"
Plate Storlek5-1/8 x 7-1/2"
Plattjocklek1 / 2 "
plattypD
ErsättningshjulTillverkare Nr WFT-5FH-1
Temp. Räckvidd-40 grader till 450 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgSilver
Hjuldiameter5"
HjulmaterialHärdat stål
Hjulbredd2 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.835
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialPlate StorlekPlattjocklekplattypErsättningshjulHjulfärgPris
HAMILTON R-EHD-FT45H Enflänsad hjulhjul 7-3 / 4 tum höjd | AE6VNA 5VG04 R-EHD-FT45H7.75 "3000 till 5999 pundDuktilt järn5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DTillverkare Nej. WFT-45H-1Grå5 439 kr
HAMILTON R-EHD-FT6H Enflänsad hjulhjul 8-9 / 16 tum höjd | AE6VNE 5VG08 R-EHD-FT6H8 9 / 16 "1000 till 2999 pundGjutjärn5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DTillverkare Nej. WFT-6H-1Red3 896 kr
HAMILTON R-EHD-FT82H Enflänsad hjul 9-1 / 2 tum höjd | AE6VNF 5VG09 R-EHD-FT82H9.5 "3000 till 5999 pundGjutjärn5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DTillverkare Nej. WFT-82H-1Red4 952 kr
HAMILTON R-HS-FT35H Enkelflänsad hjul 5-3/8 tum höjd | AE6VNN 5VG40 R-HS-FT35H5.375 "300 till 999 pundGjutjärn4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "ATillverkare Nr WFT-35H-3/4Red2 370 kr
HAMILTON R-HS-FT51H Enkelflänsad hjul 6-1 / 8 tum höjd | AE6VNP 5VG41 R-HS-FT51H6.125 "1000 till 2999 pundGjutjärn4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "ATillverkare Nr WFT-51H-3/4Red2 827 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-EHD-FT5FH Enkelflänsad hjul 4200 Lb. 8 tums höjd
4 846 kr /enhet