HAMILTON R-EHD-FT82H Enflänsad hjul 9-1 / 2 tum höjd | AE6VNF 5VG09

HAMILTON R-EHD-FT82H Enkelflänsad hjul 9-1/2 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AE6VNF Modell: R-EHD-FT82HKorsreferens: 5VG09

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 952 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelflänsad hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range3000 till 5999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialGjutjärn
KärnfärgRed
KärnmaterialGjutjärn
RamfinishRöd emalj
RammaterialStål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Ladda betyg3000 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Totala höjden9.5 "
Plate Storlek5-1/8 x 7-1/2"
Plattjocklek1 / 2 "
plattypD
ErsättningshjulTillverkare Nej. WFT-82H-1
Temp. Räckvidd-40 grader till 450 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgRed
Hjuldiameter8"
HjulmaterialGjutjärn
Hjulbredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.5375
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialPlate StorlekPlattjocklekplattypErsättningshjulHjulfärgPris
HAMILTON R-EHD-FT45H Enflänsad hjulhjul 7-3 / 4 tum höjd | AE6VNA 5VG04 R-EHD-FT45H7.75 "3000 till 5999 pundDuktilt järn5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DTillverkare Nej. WFT-45H-1Grå5 439 kr
HAMILTON R-EHD-FT5FH Enflänsad hjul 4200 Lb. 8 tum höjd | AE6VNC 5VG06 R-EHD-FT5FH8"3000 till 5999 pundHärdat stål5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DTillverkare Nr WFT-5FH-1Silver4 846 kr
HAMILTON R-EHD-FT6H Enflänsad hjulhjul 8-9 / 16 tum höjd | AE6VNE 5VG08 R-EHD-FT6H8 9 / 16 "1000 till 2999 pundGjutjärn5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DTillverkare Nej. WFT-6H-1Red3 896 kr
HAMILTON R-HS-FT35H Enkelflänsad hjul 5-3/8 tum höjd | AE6VNN 5VG40 R-HS-FT35H5.375 "300 till 999 pundGjutjärn4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "ATillverkare Nr WFT-35H-3/4Red2 370 kr
HAMILTON R-HS-FT51H Enkelflänsad hjul 6-1 / 8 tum höjd | AE6VNP 5VG41 R-HS-FT51H6.125 "1000 till 2999 pundGjutjärn4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "ATillverkare Nr WFT-51H-3/4Red2 827 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-EHD-FT82H Enkelflänsad hjul 9-1/2 tums höjd
4 952 kr /enhet