Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAMILTON R-HS-FT35H Enkelflänsad hjul 5-3/8 tum höjd | AE6VNN 5VG40

HAMILTON R-HS-FT35H Enkelflänsad hjul 5-3/8 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AE6VNN Modell: R-HS-FT35HKorsreferens: 5VG40
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
2 370 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelflänsad hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialGjutjärn
KärnfärgRed
KärnmaterialGjutjärn
RamfinishRöd emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg500 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden5.375 "
Plate Storlek4-1/2 x 6-1/2"
Plattjocklek1 / 4 "
plattypA
ErsättningshjulTillverkare Nr WFT-35H-3/4
Temp. Räckvidd-40 grader till 450 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgRed
Hjuldiameter3.5 "
HjulmaterialGjutjärn
Hjulbredd1.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialPlate StorlekPlattjocklekplattypErsättningshjulHjulfärgPris
HAMILTON R-EHD-FT45H Enflänsad hjulhjul 7-3 / 4 tum höjd | AE6VNA 5VG04 R-EHD-FT45H7.75 "3000 till 5999 pundDuktilt järn5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DTillverkare Nej. WFT-45H-1Grå5 439 kr
HAMILTON R-EHD-FT5FH Enflänsad hjul 4200 Lb. 8 tum höjd | AE6VNC 5VG06 R-EHD-FT5FH8"3000 till 5999 pundHärdat stål5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DTillverkare Nr WFT-5FH-1Silver4 846 kr
HAMILTON R-EHD-FT6H Enflänsad hjulhjul 8-9 / 16 tum höjd | AE6VNE 5VG08 R-EHD-FT6H8 9 / 16 "1000 till 2999 pundGjutjärn5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DTillverkare Nej. WFT-6H-1Red3 896 kr
HAMILTON R-EHD-FT82H Enflänsad hjul 9-1 / 2 tum höjd | AE6VNF 5VG09 R-EHD-FT82H9.5 "3000 till 5999 pundGjutjärn5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DTillverkare Nej. WFT-82H-1Red4 952 kr
HAMILTON R-HS-FT51H Enkelflänsad hjul 6-1 / 8 tum höjd | AE6VNP 5VG41 R-HS-FT51H6.125 "1000 till 2999 pundGjutjärn4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "ATillverkare Nr WFT-51H-3/4Red2 827 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-HS-FT35H Enkelflänsad hjul 5-3/8 tum höjd
2 370 kr /enhet