HAMILTON R-HS-FT51H Enkelflänsad hjul 6-1 / 8 tum höjd | AE6VNP 5VG41

HAMILTON R-HS-FT51H Enkelflänsad hjul 6-1/8 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AE6VNP Modell: R-HS-FT51HKorsreferens: 5VG41

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 827 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelflänsad hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialGjutjärn
HjulformEnstaka fläns
KärnfärgRed
KärnmaterialGjutjärn
RamfinishRöd emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg1000 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden6.125 "
Plate Storlek4-1/2 x 6-1/2"
Plattjocklek1 / 4 "
plattypA
ErsättningshjulTillverkare Nr WFT-51H-3/4
Temp. Räckvidd-40 grader till 450 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgRed
Hjuldiameter4 15 / 16 "
HjulmaterialGjutjärn
Hjulbredd1.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.6825
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialPlate StorlekPlattjocklekplattypErsättningshjulHjulfärgPris
HAMILTON R-EHD-FT45H Enflänsad hjulhjul 7-3 / 4 tum höjd | AE6VNA 5VG04 R-EHD-FT45H7.75 "3000 till 5999 pundDuktilt järn5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DTillverkare Nej. WFT-45H-1Grå5 439 kr
HAMILTON R-EHD-FT5FH Enflänsad hjul 4200 Lb. 8 tum höjd | AE6VNC 5VG06 R-EHD-FT5FH8"3000 till 5999 pundHärdat stål5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DTillverkare Nr WFT-5FH-1Silver4 846 kr
HAMILTON R-EHD-FT6H Enflänsad hjulhjul 8-9 / 16 tum höjd | AE6VNE 5VG08 R-EHD-FT6H8 9 / 16 "1000 till 2999 pundGjutjärn5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DTillverkare Nej. WFT-6H-1Red3 896 kr
HAMILTON R-EHD-FT82H Enflänsad hjul 9-1 / 2 tum höjd | AE6VNF 5VG09 R-EHD-FT82H9.5 "3000 till 5999 pundGjutjärn5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DTillverkare Nej. WFT-82H-1Red4 952 kr
HAMILTON R-HS-FT35H Enkelflänsad hjul 5-3/8 tum höjd | AE6VNN 5VG40 R-HS-FT35H5.375 "300 till 999 pundGjutjärn4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "ATillverkare Nr WFT-35H-3/4Red2 370 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-HS-FT51H Enkelflänsad hjul 6-1/8 tum höjd
2 827 kr /enhet