Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS ADMT080316R-F56 ​​Frässkär | AH4YNA 35RE43

WALTER TOOLS ADMT080316R-F56 ​​Frässkär

Finns i lager
Artikel: AH4YNA Modell: ADMT080316R-F56Korsreferens: 35RE43
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
303SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsning
Chip-BreakerF56
BeläggningPVD
SkärriktningHöger hand
GradeWSP45S
Sätt in formParallellogram
Infoga storlek080316
Sätt i tjocklek0.132 "
ISO-nummerADMT080316R-F56
Blyvinkel15 grader
MonteringsstilSkruva
Antal kanter2
Näsradie0.063 "
Primär applikationMedium
RäfsaPositiv
StilADMT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0612
Fartygets höjd (cm)1.1
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)1.4
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Arbetsstyckkompatibilitet: Rostfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) Kompatibilitet: Ja
    • Rostfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet: Nej
    • Icke-järn (N) Kompatibilitet: Nej
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nej
    • Härdad (H) Kompatibilitet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellChip-BreakerSkärriktningInfoga storlekSätt i tjocklekNäsradiePris
WALTER TOOLS ADMT080302R-F56 ​​Frässkär | AH4YMT 35RE36 ADMT080302R-F56F56Vänster hand0803020.132 "0.008 "358SEK
WALTER TOOLS ADMT080304L-F56 Frässkär | AH4YMU 35RE37 ADMT080304L-F56F56Höger hand0803040.187 "0.016 "304SEK
WALTER TOOLS ADMT080304R-D56 Frässkär | AH4YMV 35RE38 ADMT080304R-D56D3100Vänster hand0803040.187 "0.016 "304SEK
WALTER TOOLS ADMT080304R-F56 ​​Frässkär | AH4YMW 35RE39 ADMT080304R-F56F56Höger hand0803040.187 "0.016 "304SEK
WALTER TOOLS ADMT080308L-F56 Frässkär | AH4YMX 35RE40 ADMT080308L-F56F56Vänster hand0803080.187 "0.031 "304SEK
WALTER TOOLS ADMT080308R-F56 ​​Frässkär | AH4YMY 35RE41 ADMT080308R-F56F56Höger hand0803080.187 "0.031 "171SEK
WALTER TOOLS ADMT080312R-F56 ​​Frässkär | AH4YMZ 35RE42 ADMT080312R-F56F56Höger hand0803120.132 "0.047 "304SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS ADMT080316R-F56 ​​Frässkär
303SEK /enhet