HAMILTON S-HS-8SPB Svänghjul 1200 Lb 8 tum Diameter | AE7WZR 6AZJ9

HAMILTON S-HS-8SPB Svängplatta Hjul 1200 Lb 8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE7WZR Modell: S-HS-8SPBKorsreferens: 6AZJ9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 082 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgGrå
KärnmaterialGjutjärn
durometer82 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishRöd emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg1200 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden9.75 "
Plate Storlek4-1/2 x 6-1/2"
Plattjocklek0.312 "
plattypA
RacewayPrecisionsboll
ErsättningshjulTillverkare Nr W-820-SPB-1/2
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-50 grader till 175 grader F.
HjullagerFörseglad precisionsboll
HjulfärgBlå
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.48
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgHjuldiameterPris
HAMILTON S-HS-4P Länkhjul 800 Lb 4 tum Diameter | AE6VQK 5VH40 S-HS-4P5.625 "300 till 999 pundFenolTillverkare Nr W-420-P-3/4-50 grader till 300 grader F.RollerSvart4"1 898 kr
HAMILTON S-HS-6P Länkhjul 1200 Lb 6 tum Diameter | AE6VQL 5VH56 S-HS-6P7.75 "1000 till 2999 pundFenolTillverkare Nr W-620-P-3/4-50 grader till 300 grader F.RollerSvart6"1 883 kr
HAMILTON S-HS-8P Länkhjul 1400 Lb 8 tum Diameter | AE6VQQ 5VH64 S-HS-8P9.75 "1000 till 2999 pundFenolTillverkare Nr W-820-P-3/4-50 grader till 300 grader F.RollerSvart8"2 067 kr
HAMILTON S-HS-4DB Länkhjul 750 Lb 4 tum Diameter | AE7WZH 6AZJ1 S-HS-4DB5.625 "300 till 999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-420-DB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollGrön4"2 344 kr
HAMILTON S-HS-4MB Länkhjul 1000 Lb 4 tum Diameter | AE7WZJ 6AZJ2 S-HS-4MB5.625 "1000 till 2999 pundGjutjärnTillverkare Nr W-420-MB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollRed4"2 261 kr
HAMILTON S-HS-6DB Länkhjul 1200 Lb 6 tum Diameter | AE7WZK 6AZJ3 S-HS-6DB7.75 "1000 till 2999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-620-DB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollGrön6"2 620 kr
HAMILTON S-HS-6FSB Länkhjul 2000 Lb 6 tum Diameter | AE7WZL 6AZJ4 S-HS-6FSB7.75 "1000 till 2999 pundHärdat stålTillverkare Nr W-6-FSB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollRensa6"3 110 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-HS-8SPB Svängplatta Hjul 1200 Lb 8 tums diameter
3 082 kr /enhet