HARRINGTON NERG010LD-FG-15 Elektrisk kedjelift med vagn 2000 lb 15 fot | AG3PRT 33RV95

HARRINGTON NERG010LD-FG-15 Elektrisk kedjetelfer med vagn 2000lb 15 fot

Finns i lager
Artikel: AG3PRT Modell: NERG010LD-FG-15Korsreferens: 33RV95

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

153 829 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt4.8
Strålhöjd3-3 / 4 "
BromsLikströmsström
Kapacitet2000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktion
FärgWhite
konfigurationVäxlad med vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel11 ft.
FinishEpoxyfärg
Flänsbredd2 9/32 till 4 "
Fri höjd18.5 "
Bostadsdjup18.5 "
Husets längd24.125 "
Husets bredd9 11 / 16 "
Hz60
Hiss15 ft.
Lyfthastighet14 / 2.5 fpm
Lastkapacitet2000 lb.
SmörjningLivsmedel olja
Min. Mellan krokar18.5 "
Minsta radiekurva51.187 "
Motor HP1.2
Antal hastigheter2
Fas3
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning460
HjulmaterialRostfritt stål
Hjulbana Dia.2-13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.7
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8425110000

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddFörstärkare @ Låga voltKapacitetLyfthastighetLastkapacitetMin. Mellan krokarMinsta radiekurvaMotor HPPris
HARRINGTON NERG020LD-FG-15 Elektrisk kedjelift med vagn 15 fot 2.4 hk | AG3PPG 33RV98 NERG020LD-FG-1511 11 / 16 "2.44000 lb.14 / 2.5 fpm4000 lb.25 "59-7 / 64 "2.4189 147 kr
HARRINGTON NERM003L-L-FG-15 Elektrisk kedjelift motoriserad 15 fot 15 fpm | AG3PPK 33RW02 NERM003L-L-FG-158.5 "3.4500 lb.15 FPM500 lb.14-13 / 16 "31.5 "0.75174 557 kr
HARRINGTON NERG003L-FG-15 Elektrisk kedjelift med vagn 15 fot 15 fpm | AG3PQZ 33RV77 NERG003L-FG-158.5 "3.4500 lb.15 FPM500 lb.16-5 / 16 "51.187 "0.75122 532 kr
HARRINGTON NERG005L-FG-15 Elektrisk kedjelift med vagn 1000 lb 15 fot | AG3PRB 33RV80 NERG005L-FG-158.5 "3.41000 lb.15 FPM1000 lb.16-5 / 16 "51.187 "0.75116 725 kr
HARRINGTON NERG010L-FG-15 Elektrisk kedjelift med vagn 15 fot 14 Fpm | AG3PRE 33RV83 NERG010L-FG-159 11 / 16 "4.82000 lb.14 FPM2000 lb.18.5 "51.187 "1.2136 606 kr
HARRINGTON NERG020L-FG-15 Elektrisk kedjelift med vagn 4000 lb 15 fot | AG3PRH 33RV86 NERG020L-FG-1511 11 / 16 "2.44000 lb.14 FPM4000 lb.25 "59-7 / 64 "2.4168 642 kr
HARRINGTON NERG003LD-FG-15 Elektrisk kedjelift med vagn 500lb. 15 fot | AG3PRL 33RV89 NERG003LD-FG-158.5 "3.4500 lb.15 / 2.5 fpm500 lb.16-5 / 16 "51.187 "0.75139 135 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NERG010LD-FG-15 Elektrisk kedjetelfer med vagn 2000lb 15 fot
153 829 kr /enhet