Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARRIS 425-50-540 Regulator Oxygen | AE4JGQ 5KZ50

HARRIS 425-50-540 Regulator Oxygen

Finns i lager
Artikel: AE4JGQ Modell: 425-50-540Korsreferens: 5KZ50
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
4 254 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgas Regulator
Kroppsdia.2.75 "
Body MaterialMässing
CGA-anslutningsingång540
CGA-anslutningsuttag9/16 "-18 (M) RH
Volymkoefficient0.170
CylindergasSyrgas
Leveranstrycksintervall0 till 50 psi
BensinserviceSyrgas
Måttstorlek2.5
Mätarens leveranstryck60
InloppsanslutningCGA-540
Inloppsmätare4000 psi
Max. Inloppstryck3000 psi
Utloppsanslutning9/16 "-18 M RH
Total längd6.75 "
Regulatorns kapacitetHeavy Duty
praktikSingle
Tryckmätare för tillförsel4000 psi
TypEnstegscylinder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9125
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMembranmaterialKroppsdia.Body MaterialBensinserviceMätarens leveranstryckInloppsanslutningInloppsmätarePris
HARRIS 3100211 Regulator / flödesmätare Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Flödesmätarregulator-1.5-Argon, koldioxid4000 PSIGCGA-580-5 179 kr
HARRIS 301-AR60-580 Flödesmätare för regulatorer | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Flödesmätarregulator--Stålargon0-60 CFHCGA-5800 till 4000 psi3 405 kr
HARRIS 301-CD60-320 Regulatorflödesmätare | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Flödesmätarregulator--StålKoldioxid0-60 CFHCGA-3200 till 4000 psi3 415 kr
HARRIS 25-15C-300 Regulator Acetylen | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingAcetylen30CGA-300400 psi3 575 kr
HARRIS 25-15C-510 Regulator Acetylen | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingAcetylen30CGA-510400 psi3 603 kr
HARRIS 25-50C-510P Regulator Propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510Pgas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässing-60CGA-510P400 psi4 092 kr
HARRIS 25GX-145 Regulator Oxygen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingSyrgas150CGA-5404000 psi3 574 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRIS 425-50-540 Regulator Oxygen
4 254 kr /enhet