HARTELL LTA-1 Sink Drain Pump System, 115V, 2.2A, 11 ft. Max. Huvud, polypropen | CF3QEG 802210

HARTELL LTA-1 sänkavloppspumpsystem, 115V, 2.2A, 11 fot. Maximalt huvud, polypropen

Artikel: CF3QEG Modell: LTA-1Korsreferens: 802210
5 501 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSinkavloppspumpsystem
HP1/8
Inström2.2A
Maximal huvud11 '
Utlopp Dia.1"
PumpkroppsmaterialABS
Pumpens varvtal1670
Spänning115V

Produktinformation:

Hartell LTA-1 diskbänksavloppspumpsystem är en fristående enhet som ansluts direkt till tvättbricka. Den används för att dränera vatten från våta diskbänkar, pentryn, tvättställ och diskbänkar. Denna pump inkluderar en tryckaktiverad strömbrytare som slår på pumpen när vatten kommer in i badkaret.

Funktioner:

  • Hartell LTA-1 diskbänksavloppspumpsystem tillåter diskbänksinstallation att dränera utan att betongen går sönder.
  • Den kräver inga fällor eller inloppsrör och monteras direkt på diskbänkens slutstycke.
  • Detta pumpsystem har ABS-plasthus för slag-, korrosions- och kemikaliebeständighet.
  • Den har en elmotor med propenhjul för att ge en lyftkraft på upp till 11 fot.

Kompatibla tillbehör:

  • PTFE gängtätningstejper: Detta pumpsystem kräver 1-tum breda tejper för att skapa en vattentät tätning vid anslutningspunkterna.

Standarder och godkännanden:

  • cUL
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala temperaturen som denna pump tål?

A. 140 grader F.

F. Hur installerar man denna pump?

A.

  • Placera fiberpackningen på avloppsgängor och O-ringen på avloppet.
  • Lyft upp pumpen och koppla in inloppsgängorna med diskbänkens avloppsgängor.
  • Vrid pumpen tills brickadapterflänsen kommer i kontakt med packningen.
  • När kontakten är skapad, rotera pumpen tills den sitter ordentligt fast i avloppet.
  • Installera utloppsröret och anslut pumpen till ett jordat uttag.

F. Vilken är den maximala flödeshastighet som denna pump kan producera?

A.

  • 28 GPM på 5 fot
  • 10 GPM på 10 fot

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARTELL LTA-1 sänkavloppspumpsystem, 115V, 2.2A, 11 fot. Maximalt huvud, polypropen
5 501 kr /enhet