HAYWARD BYCS1050E1LGA Fjärilsventil 5 tums spakhandtag | AB8QUG 26X018

HAYWARD BYCS1050E1LGA vridspjällsventil 5 tums spakhandtag

Finns i lager
Artikel: AB8QUG Modell: BYCS1050E1LGAKorsreferens: 26X018

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 558 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialPVC
Bultcirkel Dia.8.5 "
SkivmaterialPVC
Hantera typSpak
FodermaterialEPDM
Max. Vattentryck150 psi
Antal bulthål(8) 57/64 "
Rörstorlek5"
StilRån
Temp. Räckvidd40 till 140 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.1075
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBultcirkel Dia.Hantera typMax. VattentryckAntal bulthålRörstorlekPris
HAYWARD BYCS1020E1LGA Fjärilsventil 2 tums spakhandtag | AB8QUC 26X014 BYCS1020E1LGA4.75 "Spak150 psi(4) 3/4 "2"2 629 kr
HAYWARD BYCS1025E1LGA Fjärilsventil 2-1 / 2 tums spakhandtag | AB8QUD 26X015 BYCS1025E1LGA5.5 "Spak150 psi(4) 3/4 "2.5 "2 617 kr
HAYWARD BYCS1030E1LGA Fjärilsventil 3 tums spakhandtag | AB8QUE 26X016 BYCS1030E1LGA-Spak150 psi(4) 3/4 "3"2 964 kr
HAYWARD BYCS1040E1LGA Fjärilsventil 4 tums spakhandtag | AB8QUF 26X017 BYCS1040E1LGA7.5 "Spak150 psi(8) 3/4 "4"3 262 kr
HAYWARD BYCS1060E1LGA Fjärilsventil 6 tums spakhandtag | AB8QUH 26X019 BYCS1060E1LGA9.5 "Spak150 psi(8) 57/64 "6"5 038 kr
HAYWARD BYCS1080E1LGA Fjärilsventil 8 tums spakhandtag | AB8QUJ 26X020 BYCS1080E1LGA11.75 "Spak100 psi(8) 57/64 "8"8 668 kr
HAYWARD BYCS1020E1GGA Butterfly Valve 2-tums växelhandtag | AB8QUK 26X021 BYCS1020E1GGA4.75 "Gear150 psi(4) 3/4 "2"8 292 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD BYCS1050E1LGA vridspjällsventil 5 tums spakhandtag
4 558 kr /enhet