HAYWARD TC1400F backventil Pvc 4 tums flänsad | AE2ZGC 5AAR6

HAYWARD TC1400F Backventil Pvc 4 tum med fläns

Finns i lager
Artikel: AE2ZGC Modell: TC1400FKorsreferens: 5AAR6

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 267 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
AnslutningstypFlänsad
Kracktryck3 psi
Flöde 275 gpm
Längd17 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grader F
MonteringsplatsVertikalt (flöde uppåt)
Totala höjden9"
TätningsmaterialViton
SittmaterialViton
Storlek4mm
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.0925
Fartygets höjd (cm)49.78
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialAnslutningstypFlöde StorlekBreddLängdMaterialMax. Temp.Pris
HAYWARD TC10025T backventil Pvc 1/4 tum Fnpt | AE2ZFL 5AAP1 TC10025TVitonFNPT2 gpm1 / 4 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140 grader F756SEK
HAYWARD TC10037T Backventil Pvc 3/8 tum Fnpt | AE2ZFM 5AAP2 TC10037TVitonFNPT4 gpm3 / 8 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140 grader F642SEK
HAYWARD TC10050ST backventil Pvc 1/2 tum Skt / fnpt | AE2ZFN 5AAP3 TC10050STVitonSKT / FNPT6 gpm1 / 2 "2.25 "4.625 "PVC140 grader F813SEK
HAYWARD TC10075ST Backventil Pvc 3/4 tum Skt/fnpt | AE2ZFP 5AAP4 TC10075STVitonSKT / FNPT10 gpm3 / 4 "2.62 "4.75 "PVC140 grader F941SEK
HAYWARD TC10100ST backventil Pvc 1 tum Skt / fnpt | AE2ZFQ 5AAP5 TC10100STVitonSKT / FNPT18 gpm1"3"5.25 "PVC140 grader F1 270 kr
HAYWARD TC10125ST backventil Pvc 1-1 / 4 tums Skt / fnpt | AE2ZFR 5AAP6 TC10125STVitonSKT / FNPT30 gpm1.25 "4"6 9 / 32 "PVC140 grader F1 649 kr
HAYWARD TC10150ST backventil Pvc 1-1 / 2 tum Skt / fnpt | AE2ZFT 5AAP7 TC10150STVitonSKT / FNPT40 gpm1.5 "4"6.75 "PVC140 grader F2 076 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD TC1400F Backventil Pvc 4 tum med fläns
14 267 kr /enhet