Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HEDLAND H526-006 Flödesbrytare DC-spärrning | AE9MMZ 6KVU3

HEDLAND H526-006 Flödesbrytare Dc-låsning

Finns i lager
Artikel: AE9MMZ Modell: H526-006Korsreferens: 6KVU3

Få det Maj 22, Onsdag
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
3 447 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesomkopplare
kontakt4-stift (skyddsklass IP65)
Min. Nuvarande25mA
NEMA-betyg12 och 13 (IP65)
Operating temp.32 till 158 F
TypDC-spärrning
Spänning10-30 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontaktvärderingar (1A @ 30VDC, 0.5A @ 125VAC)

Produktvarianter

ProduktModellMin. NuvarandeOperating temp.Pris
HEDLAND H526-005 Flödesbrytare DC-spärr | AD8YYW 4NNG5 H526-005Maximalt 25 mA33 till 158 F3 228 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HEDLAND H526-006 Flödesbrytare Dc-låsning
3 447 kr /enhet