Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HELICOIL 2087-4 Rak Flute Plug Tap, 5H, Metrisk Grov , M4 x 0.7 Gängstorlek | CH3WED

HELICOIL 2087-4 rak flöjtpluggtapp, 5H, metrisk grov , M4 x 0.7 gängstorlek

Finns i lager
Artikel: CH3WED Modell: 2087-4

Få det Maj 17, Fredag
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak plugg
Finishobestruket
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd60.32mm
Gränser för pitchdiameterD6
Shank Dia.4.93mm
Tryck på StilRak flöjt (hand)
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC22.22mm
Trådtäthet0.7mm
Tråd storlekM4 x 0.7
GängtypMetrisk grov
Typ5H

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.87
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekTypGängtypPris
HELICOIL 2087-10 Skruvgänga Insert Tap, M10x1.5 Gängstorlek, 42mm Gänglängd | CH3WDJ 4EYV9 2087-10M10 x 1.55HMetrisk grov657SEK
HELICOIL 2087-12 Rak Flute Plug Tap, 5H, Metrisk Grov , M12 x 1.75 Gängstorlek | CH3WDK 2087-12M12 x 1.755HMetrisk grov-
RFQ
HELICOIL 2087-14 Rak Flute Plug Tap, 5H, Metrisk Grov , M14 x 2 Gängstorlek | CH3WDL 2087-14M14 x 25HMetrisk grov-
RFQ
HELICOIL 2087-16 Rak Flute Plug Tap, 5H, Metrisk Grov , M16 x 2 Gängstorlek | CH3WDM 2087-16M16 x 25HMetrisk grov-
RFQ
HELICOIL 2087-18 Rak Flute Plug Tap, 5H, Metrisk Grov , M18 x 2.5 Gängstorlek | CH3WDN 2087-18M18 x 2.55HMetrisk grov-
RFQ
HELICOIL 2087-2 Rak Flute Plug Tap, 5H, Metrisk Grov , M2 x 0.4 Gängstorlek | CH3WDP 2087-2M2 x 0.45HMetrisk grov-
RFQ
HELICOIL 2087-2.2 Rak Flute Plug Tap, 5H, Metrisk Grov , M2.2 x 0.45 Gängstorlek | CH3WDQ 2087-2.2M2.2 x 0.455HMetrisk grov-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HELICOIL 2087-4 rak flöjtpluggtapp, 5H, metrisk grov , M4 x 0.7 gängstorlek
145SEK /enhet