HOFFMAN A604816LP Metallhölje Ip55 gångjärn 3-punkts | AG2QLY 32FA21

HOFFMAN A604816LP metallhölje Ip55 gångjärn med 3 punkter

Artikel: AG2QLY Modell: A604816LPKorsreferens: 32FA21
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

60 768 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup16.06 "
KapslingsfunktionerSpärr med 3 interna låspunkter
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishANSI 61 Polyesterpulver
PackningNeopren
Höjd60.06 "
Inre panel32FR56
IP-värde55
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare10, 12
MonteringGolv
NEMA-betyg12
Bredd48.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 183.15
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)207.01
Fartygets bredd (cm)135.89
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A604810LP Metallhölje Ip55 10 Gauge 12 Gauge | AG2QLU 32FA17 A604810LP10.06 "60.06 "32FR5648.06 "56 103 kr
RFQ
HOFFMAN A604810LPG Metalliskt hölje 60.06 tum Höjd x 48.06 tum Bredd | AG2QLV 32FA18 A604810LPG10.06 "60.06 "32FR5648.06 "53 476 kr
RFQ
HOFFMAN A604812LP Metallhölje kolstål 3-punkts | AG2QLW 32FA19 A604812LP12.06 "60.06 "32FR5648.06 "57 971 kr
RFQ
HOFFMAN A604812LPG Metallisk kapsling 3-punkts kontinuerlig | AG2QLX 32FA20 A604812LPG12.06 "60.06 "32FR5648.06 "54 514 kr
RFQ
HOFFMAN A604816LPG Metalliskt hölje kolstål gångjärn | AG2QLZ 32FA22 A604816LPG16.06 "60.06 "32FR5648.06 "55 376 kr
RFQ
HOFFMAN A606012LP Metallisk kapsling Ip55 Kontinuerlig | AG2QMA 32FA23 A606012LP12.06 "60.06 "32FR5860.06 "64 859 kr
RFQ
HOFFMAN A606012LPG Metallhölje 60.06 tum Höjd x 60.06 tum Bredd | AG2QMB 32FA24 A606012LPG12.06 "60.06 "32FR5860.06 "61 701 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A604816LP metallhölje Ip55 gångjärn med 3 punkter
60 768 kr /enhet