Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 22AC2-UL Dörromkopplare Spdt snabbkopplingsplintar 15a | AB7TEB 23Z967

HONEYWELL 22AC2-UL Dörrbrytare Spdt Snabbkopplingsplintar 15a

Finns i lager
Artikel: AB7TEB Modell: 22AC2-ULKorsreferens: 23Z967
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
941SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörromkopplare
AC-kontaktbetyg15A @ 250
KontaktformulärSPDT
DC-kontaktbetyg1/2A vid 125 VDC, 1/4A vid 250 VDC
Djup0.5
Höjd1.5
HP1/2 hk @ 125/250 VAC
Längd1.5 "
Driftstemp. Räckvidd-65 grader till 180 grader F.
VäxelfunktionTillfällig på / av
TerminalerSkruva
Typ av ställdonSkjut stångkolven

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Ställdonmaterial (polyester)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 22AC2-UL Dörrbrytare Spdt Snabbkopplingsplintar 15a
941SEK /enhet