Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 2CPSA1A1 Kabeldragare dubbel 2nc / 2no | AA3RGA 11T762

HONEYWELL 2CPSA1A1 Kabeldragbrytare Dubbel 2nc/2no

Finns i lager
Artikel: AA3RGA Modell: 2CPSA1A1Korsreferens: 11T762
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
14 471 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare för nödkabel
AC-kontaktbetyg10A
Case MaterialGjutning av zink
Kontaktformulär2NC / 2NO
DC-kontaktbetyg2.5A
Djup3.66 "
IndikatorNej
IP-värde67
Längd12.75 "
Max. Kabelspännvidd500 ft.
Min. Nuvarande10 uA till 50 mA låg energi
MonteringsstilDubbel slut
NEMA-betyg1, 4, 12, 13
Driftkraft3 till 5 pund
ÅterställaVred
VäxelfunktionBibehållen
VäxlingsförmågaDubbel kabel
Termisk effekt10A
Bredd12.75 "
Kabeldragning1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.69
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8536509035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupIndikatorLängdMin. NuvarandeMonteringsstilBreddPris
HONEYWELL 1CPSA2 Kabeldragare Enkel 2nc / 2no | AA3RFT 11T749 1CPSA22.57 "Nej10.62 "50 mA till 10 A (termisk)Enda änden3.9 "8 666 kr
HONEYWELL 1CPSA2A Kabeldragare Enkel 2nc / 2no 24vdc | AA3RFU 11T750 1CPSA2A2.57 "24 VDC röd LED10.62 "50 mA till 10 A (termisk)Enda änden3.9 "15 925 kr
HONEYWELL 1CPSA2B Kabeldragströmbrytare, 120 VAC, LED-indikator | AA3RFV 11T751 1CPSA2B2.57 "120 VAC röd LED10.62 "50 mA till 10 A (termisk)Enda änden3.9 "10 273 kr
HONEYWELL 1CPSA6A Kabeldragare Enkel 2nc / 2no 24vdc | AA3RFY 11T758 1CPSA6A2.57 "24 VDC röd LED10.62 "10 uA till 50 mA låg energiEnda änden3.9 "10 815 kr
HONEYWELL 2CPSA1A1B Kabelbrytare dubbel 2nc / 2no 120vac | AA3RGC 11T764 2CPSA1A1B3.66 "120 VAC Röd Multi-Cluster LED12.75 "10 uA till 50 mA låg energiDubbel slut12.75 "17 715 kr
HONEYWELL 2CPSA1A2B Kabeldragare dubbel 2nc / 2no 120vac | AA3RGD 11T767 2CPSA1A2B3.66 "120 VAC Röd Multi-Cluster LED9.63 "10 uA till 50 mA låg energiDubbel slut9.63 "30 315 kr
HONEYWELL 2CPSA2A1A Kabeldragbrytare Dubbel 2nc / 2no 24vdc | AA3RGG 11T781 2CPSA2A1A3.66 "24 VDC Röd Multi-Cluster LED12.75 "10 uA till 50 mA låg energiDubbel slut12.75 "35 251 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 2CPSA1A1 Kabeldragbrytare Dubbel 2nc/2no
14 471 kr /enhet