Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL GLEA24A2A Global gränslägesbrytare sida ställdon Dpdt | AA4MXR 12U948

HONEYWELL GLEA24A2A Global Limit Switch Side Actuatorr Dpdt

Finns i lager
Artikel: AA4MXR Modell: GLEA24A2AKorsreferens: 12U948
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
3 056 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobal gränslägesbrytare
Ställdonets längd1.34 "till 3.11"
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande spakarm
Amps10
ArmmaterialMetall
Body MaterialGjutning av zink
KontaktformulärDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, Silverkontakter
Djup1.18 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd2.37 "
IP-värde67
MovementCW / CCW
NEMA-betyg1, 4, 12, 13
Driftkraft1.5 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Roller Dia.0.75 "
RullmaterialNylon
Rullbredd0.25 "
ResaFörresa (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 49 grader; Differentiell resa (DT) 7 grader; Driftläge (OP) 26 grader
Spänningsvärde300AC / 250DC
Bredd2.56 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRullmaterialStälldonets längdStälldonets placeringRullbreddResaStälldonstilArmmaterialMovementPris
HONEYWELL GLEA24A1B Global gränslägesbrytare sida ställdonr Dpdt | AA4LZK 12U245 GLEA24A1BStål1.83 "Sida0.25 "Förresa (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 49 grader; Differentiell resa (DT) 8 grader; Driftläge (OP) 26 graderRoterande spakarmStålCW / CCW3 067 kr
HONEYWELL GLEA24C Global gränslägesbrytare övre ställdon Dpdt | AA4LZL 12U246 GLEA24CStål1.89 "★★★★4.7mmFörresa (PT) 0.12 tum; Övertravel (OT) 0.118 i min; Differentialrörelse (DT) 0.024 i driftläge (OP) 1.10 tumKolv, rulleMetallLinjär3 044 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL GLEA24A2A Global Limit Switch Side Actuatorr Dpdt
3 056 kr /enhet