Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL LSZ54M Gränsbrytare spakarm 5-1 / 2 tums arm L | AA3WMG 11X275

HONEYWELL LSZ54M Gränslägesbrytare Spak Arm 5-1/2 Inch Arm L

Finns i lager
Artikel: AA3WMG Modell: LSZ54MKorsreferens: 11X275
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
759SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare
StälldonstypStång
Armdjup3 / 4 "
Armlängd5.5 "
ArmmaterialAluminium
Armens bredd3 / 4 "
Roller Dia.0.13 "
RullmaterialAluminium
RullpositionFront
Rullbredd0.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStälldonstypArmdjupArmlängdArmmaterialRoller Dia.RullmaterialPris
HONEYWELL LSZ54P gränslägesarmarm 21 tum arm L | AA3WLR 11X259 LSZ54PStång3 / 4 "21 "Stål-Delrin1 857 kr
HONEYWELL LSZ54R gränslägesarmarm 12 tum arm L | AA3WLT 11X260 LSZ54RStång3 / 4 "12 "Aluminium-Aluminium763SEK
HONEYWELL LSZ61 gränslägesarm 6 arm Arm L | AA3WLU 11X261 LSZ61Flexibel loopstång25 / 32 "6"Gjutet zink0.25 "Nylon720SEK
HONEYWELL LSZ54N Gränslägesbrytare, spaktyp, 13 tums längd, 0.13 tum diam | AA3WMH 11X276 LSZ54NStång3 / 4 "13 "Rostfritt stål0.13 "Rostfritt stål719SEK
HONEYWELL LSZ54V Gränsbrytare Arm 4-13 / 16 tums arm L | AA3WMJ 11X277 LSZ54VStång3 / 4 "4 13 / 16 "Aluminium0.48 "Aluminium779SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL LSZ54M Gränslägesbrytare Spak Arm 5-1/2 Inch Arm L
759SEK /enhet