HOSE MASTER G300PF090 Slangmetall 3 x 9 tum | AE9UYY 6MP46

HOSE MASTER G300PF090 slang metall 3 x 9 tum

Finns i lager
Artikel: AE9UYY Modell: G300PF090Korsreferens: 6MP46

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 011 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel metallslang
FlätmaterialSyrafast
Diameter3"
Dynamisk min. Böjradie (in.)18.0
Monteringstyp150 pund kolstålsfläns
SlangmaterialRostfritt stål
Längd9"
Max. Temp.850 F
Max. Arbetstryck @ 70 F250
Statisk min. Böjradie (in.)7.8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDynamisk min. Böjradie (in.)MonteringstypLängdMax. Arbetstryck @ 70 FStatisk min. Böjradie (in.)Pris
HOSE MASTER G100CM080 Slangmetall 1 x 8 In | AE9UYJ 6MP33 G100CM0801"9.0Kolstål hane NPT8"7182.71 231 kr
SLANGMASTER G200PF090 Slangmetall 2 x 9 tum | AE9UYW 6MP44 G200PF0902"13.0150 pund kolstålsfläns9"2755.13 922 kr
HOSE MASTER G400PF090 Slangmetall 4 x 9 tum | AE9UYZ 6MP47 G400PF0904"22.0150 pund kolstålsfläns9"2109.86 287 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER G300PF090 slang metall 3 x 9 tum
5 011 kr /enhet