HUBBELL KABELBEHANDLING-KELLEMS BR15C1ITR rakt uttag, duplex, 1/2 belastningskontrollerad, 15A 125V, B och S trådbunden, elfenben | CE6QRM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1ITR Straight Receptacle, Duplex, 1/2 Load Controled, 15A 125V, B And S Wired, Ivory

Artikel: CE6QRM Modell: BR15C1ITR
150SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgElfenben
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 15
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.07 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.57 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Produktinformation:

    • Sabotagebeständigt behållare

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1ITR Straight Receptacle, Duplex, 1/2 Load Controled, 15A 125V, B And S Wired, Ivory
150SEK /enhet