Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20ITR Rak uttag, duplex, 20A 125V, elfenben, 1 st | AC2AKC 2HDZ9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20ITR rakt uttag, duplex, 20A 125V, elfenben, 1 pk

Finns i lager
Artikel: AC2AKC Modell: BR20ITRKorsreferens: 2HDZ9
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
238SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps20
Application EnvironmentGenerell mening
FärgElfenben
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 20
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeKommersiell
Höjd3.28 "
HP1
Längd1.32 "
MaterialNylon
Max. HP1
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal gäng1
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
UtloppstypDuplex
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningJordning
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
VädertåligNej
Bredd1.47 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsApplication EnvironmentLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15 Rak uttag, Duplex, 15A 125V, Brun, 1 st | AB4DPV 1XC03 CR151/215Kommersiella miljöer1.32 "Nylon0.55-15R5-15R48SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR20 Rak uttag, Duplex, 20A 125V, Brun, 1 st | AB4DPW 1XC04 CR20120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R48SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15 Rak uttag, Duplex, 15A 125V, Brun | AC2AJG 2HDW8 BR151/215Kommersiella miljöer3.28 "Nylon0.55-15R5-15R79SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15BLK Rak uttag, duplex, 15A 125V, svart | AC2AJH 2HDW9 BR15BLK1/215Kommersiella miljöer3.28 "Nylon0.55-15R5-15R103SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15GRY Rak uttag, duplex, 15A 125V, grå, 1 st | AC2AJJ 2HDX1 BR15GRY1/215Kommersiella miljöer3.3 "Nylon0.55-15R5-15R77SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15I Rak uttag, duplex, 15A 125V, elfenben, 1 st | AC2AJK 2HDX2 BR15I1/215Kommersiella miljöer3.3 "Nylon0.55-15R5-15R106SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15WHI Rak uttag, duplex, 15A 125V, vit, 1 st | AC2AJL 2HDX3 BR15WHI1/215Kommersiella miljöer3.3 "Nylon0.55-15R5-15R111SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20ITR rakt uttag, duplex, 20A 125V, elfenben, 1 pk
238SEK /enhet