Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL420 vippbrytare, fyrvägs, 20A, 120/277VAC, Brun | BD4ATM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL420 vippbrytare, fyrvägs, 20A, 120/277VAC, brun

Finns i lager
Artikel: BD4ATM Modell: CSL420
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
378SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
HandlingDPDT
FärgBrun
AnslutningarFörkopplad
StrömDen 20
Diameter BCEFörkopplad
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
Höjd1.83 "
Längd4.18 "
MaterialNylon
Antal poler2
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.34 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningarStrömHöjdLängdSpänningsvärdeBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224L Vippströmbrytare, fyrväg, 20A, 120 / 277VAC, svart | AC8QGW 3D366 HBL1224LSvartKabel och baksidaDen 201.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "2 127 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB420LA Vippströmbrytare, fyrväg, 20A, 120 / 277VAC, lätt mandel | BC7WYD CSB420LALätt mandelKabel och baksidaDen 201.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "319SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1224B vippströmbrytare, fyrväg, 20A, 120 / 277VAC, brun | BC7WZB 1224BBrunKabel och baksidaDen 201.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "370SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1224PWB vippströmbrytare, fyrväg, 20A, 120 / 277VAC, brun | BC8ATV 1224 XNUMX PWBBrunFörkoppladDen 201.83 "4.18 "120-277 VAC1.3 "396SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL415I Vippströmställare, fyrväg, 15A, 120 / 277VAC, elfenben | BC8ATX CSL415IElfenbenFörkoppladDen 151.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "366SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1204L Vippströmbrytare, fyrväg, 15A, 120 / 277VAC, svart | BC8CRB HBL1204LSvartKabel och baksidaDen 151.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "1 181 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1224AL Vippströmbrytare, fyrväg, 20A, 120 / 277VAC, mandel | BC8DDC 1224ALMandelKabel och baksidaDen 201.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "269SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL420 vippbrytare, fyrvägs, 20A, 120/277VAC, brun
378SEK /enhet