HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266CY Plug In Gfci, Manual Set, 15A 120VAC, 5-15R, Only Plug, 4-6 Ma Trip Level | AD7YGD 4HD21

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266CY Plug In Gfci, manuell set, 15A 120VAC, 5-15R, Endast plugg, 4-6 Ma Trip Level

Artikel: AD7YGD Modell: GFP5266CYKorsreferens: 4HD21

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug-in GFCI
Amps15
FärgSvart
konfigurationAnvändaranslutning via kabel
AnslutningarTerminalskruvar
LedningslängdIngen sladd
StrömDen 15
Diameter BCETerminalskruvar
KapslingsklassificeringInomhus
HP1/2
Hz60
MaterialKomposit
NEC sladdbeteckningIngen sladd
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfigurationAnvändaren levereras
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-trådsjordning
FasEn fas
LängdintervallIngen sladd
Återställ typManuell
Spänningsvärde125 V
Wattal1800
Trådstorlek# 14 AWG till # 12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDKR

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266CY Plug In Gfci, manuell set, 15A 120VAC, 5-15R, Endast plugg, 4-6 Ma Trip Level