HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VBK Hona kontaktdon, 30A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | CE6TEC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VBK Honkontaktkropp, 30A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning

Artikel: CE6TEC Modell: HBL2613VBK
688SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Kabelområde0.590-0.930 "
FärgSvart
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.590 "-0.930"
StrömDen 30
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd3.5 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd1.78 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL5-30R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 VAC
Bredd1.78 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 8 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VBK Honkontaktkropp, 30A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning
688SEK /enhet