Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2650 Spoluttag, 30A, 600VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | BD3YUC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2650 spolhylsa, 30A, 600VAC, 2-polig, 3-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: BD3YUC Modell: HBL2650
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
803SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 30
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.31 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
NEMA-betygL9-30R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde600 VAC
Wattal18000 W
Bredd1.7 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2650 spolhylsa, 30A, 600VAC, 2-polig, 3-trådsjordning
803SEK /enhet