Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W76BK Plug, 20A, 3-fas, 480VAC, 3-polig, 4-ledare, termoplastisk elastomer, svart | AH8XMM 39AW38

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W76BK Plugg, 20A, 3-fas, 480VAC, 3-polig, 4-ledare, termoplastisk elastomer, svart

Finns i lager
Artikel: AH8XMM Modell: HBL26W76BKKorsreferens: 39AW38

Få det Maj 6, Måndag
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
1 497 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät låsplugg
Amps20
AntimicrobialNej
FärgSvart
Sladdstorlek0.325 "till 0.875"
StrömDen 20
GradeIndustri
Höjd3.96 "
HP5.0
IP-värde65, 66, 67
Längd2.51 "
MaterialTermoplastisk elastomer, Valox
NEMA Plug-konfigurationL16-20P
NEMA-betygL16-20P
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Fas3
TypIcke-höljd
Spänning480 VAC
Spänningsvärde3-fas 480 VAC
Bredd2.51 "
TrådstorlekMin. Sladd: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Max. Sladd: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S
KabeltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.254
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Korrosionsbeständig: Nej
    • Specialfunktioner: Fukt, damm och väderbeständighet

Produktvarianter

ProduktModellNEMA Plug-konfigurationAmpsFärgNEMA-betygAntal polerAntal ledningarFasSpänningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W47A Plug, 15A, 125VAC, 2-polig, 3 Wire, termoplastisk elastomer, gul | AH8XLZ 39AW26 HBL24W47AL5-15P15GulL5-15P23-tråd1125 VAC506SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W49 Plug, 15A, 250VAC, 2-polig, 3 trådar, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMA 39AW27 HBL24W49L6-15P15GulL6-15P23-tråd1250 VAC655SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W34 Plug, 15A, 277VAC, 2-polig, 3 trådar, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMB 39AW28 HBL24W34L7-15P15GulL7-15P23-tråd1277 VAC802SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W47 Plug, 20A, 125VAC, 2-polig, 3 trådar, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMF 39AW32 HBL26W47L5-20P20GulL5-20P23-tråd1125 VAC1 079 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W48 Plugg, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådig, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMG 39AW33 HBL26W48L6-20P20GulL6-20P23-tråd1250 VAC979SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W49 Plug, 20A, 277VAC, 2-polig, 3 trådar, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMH 39AW34 HBL26W49L7-20P20GulL7-20P23-tråd1277 VAC973SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W74 Plug, 20A, 125 / 250VAC, 3-polig, 4 trådar, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMJ 39AW35 HBL26W74L14-20P20GulL14-20P34-tråd1125 / 250 VAC1 480 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W76BK Plugg, 20A, 3-fas, 480VAC, 3-polig, 4-ledare, termoplastisk elastomer, svart
1 497 kr /enhet