Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4711 Single Receptacle, 15A, 125V, 2 Pole, 3 Wire Grounding | BD3XVZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4711 Single Receptacle, 15A, 125V, 2 Pole, 3 Wire Grounding

Finns i lager
Artikel: BD3XVZ Modell: HBL4711
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
536SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgSvart
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.27 "
Längd1.42 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
MonteringSkruvmontering
NEMA-betygL5-15R
Antal poler2
Antal ledningar3-trådsjordning
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 VAC
Wattal1875 W
Bredd1.42 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4711 Single Receptacle, 15A, 125V, 2 Pole, 3 Wire Grounding
536SEK /enhet