Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C Rak bladuttag, 20A 125V, 2-P 3-W jordning, 5- 20P, vit, 1 st | AC8QBX 3D209

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C rakbladshylsa, 20A 125V, 2-P 3-W Jordning, 5- 20P, Vit, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: AC8QBX Modell: HBL5378CKorsreferens: 3D209

Få det Maj 14, Tisdag
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
633SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyrflänsad inlopp
Amps20
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgWhite
Ledningsområde# 18 AWG till # 10 AWG
AnslutningarBaksida
Cord Dia. Räckvidd0.230 "-0.720"
StrömDen 20
Diameter BCEBaksida
Diameter D# 18 AWG till # 10 AWG
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyTung
GradeSpecifikation
Höjd1.71 "
HP1
IsoleringIsolerad kropp
Längd1.71 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
MonteringstypPanel
NEMA-konfiguration5-20P
NEMA-betyg5-20P
Antal ledare3-tråd
Antal gäng1
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
UtloppstypInlopp
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningStandard icke metallisk, jordning
ÖverspänningsundertryckandeNej
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader C; Minsta kontinuerliga: -40 grader C utan effekt, -25 grader med påverkan.
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 VAC
Wattal2500 W
VädertåligNej
Bredd1.69 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodTillbaka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurationAmpsAnslutningarNEMA-betygAntal ledareDriva. BeskrivningSpänningSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5278C Rak bladuttag, 15A 125V, 2-P 3-W jordning, 5- 15P, vit, 1 st | AC8QBJ 3D189 HBL5278C5-15P15Skruvplintar5-15P-Standard icke metallisk, jordning125 VAC125 VAC533SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C Rak bladuttag, 15A 250V, 2-P 3-W jordning, 6- 15P, vit, 1 st | AC8QNR 3D931 HBL5678C6-15P15Skruvplintar6-15P3-trådsjordningKonstruerad för att acceptera gjutna på kontaktdon, jordning250 VAC250 V523SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C rakbladshylsa, 20A 125V, 2-P 3-W Jordning, 5- 20P, Vit, 1 Pk
633SEK /enhet