Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C Rak bladuttag, 15A 250V, 2-P 3-W jordning, 6- 15P, vit, 1 st | AC8QNR 3D931

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C rakbladshylsa, 15A 250V, 2-P 3-W Jordning, 6- 15P, Vit, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: AC8QNR Modell: HBL5678CKorsreferens: 3D931

Få det Maj 8, Onsdag
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
523SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyrflänsad inlopp
Amps15
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgWhite
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyTung
GradeSpecifikation
Höjd2.56 "
HP1.5
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
Längd1.72 "
MaterialNylon
Max. HP1.5
MonteringstypPanel
NEMA-konfiguration6-15P
NEMA-betyg6-15P
Antal ledare3-trådsjordning
Antal gäng1
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
UtloppstypInlopp
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningKonstruerad för att acceptera gjutna på kontaktdon, jordning
ÖverspänningsundertryckandeNej
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader C; Minsta kontinuerliga: -40 grader C utan effekt, -25 grader med påverkan.
Spänning250 VAC
Spänningsvärde250 V
Wattal3750 W
VädertåligNej
Bredd2.56 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodTillbaka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurationAmpsAnslutningarNEMA-betygAntal ledareDriva. BeskrivningSpänningSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5278C Rak bladuttag, 15A 125V, 2-P 3-W jordning, 5- 15P, vit, 1 st | AC8QBJ 3D189 HBL5278C5-15P15Skruvplintar5-15P-Standard icke metallisk, jordning125 VAC125 VAC533SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C Rak bladuttag, 20A 125V, 2-P 3-W jordning, 5- 20P, vit, 1 st | AC8QBX 3D209 HBL5378C5-20P20Baksida5-20P3-trådStandard icke metallisk, jordning125 VAC125 VAC633SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C rakbladshylsa, 15A 250V, 2-P 3-W Jordning, 6- 15P, Vit, 1 Pk
523SEK /enhet