Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBLS330R6W Stift- och hylsuttag, 30A, 250V AC | BD4FMR 44ZD72

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS330R6W Stift- och hylsuttag, 30A, 250V AC

Finns i lager
Artikel: BD4FMR Modell: HBLS330R6WKorsreferens: 44ZD72

Få det Maj 15, Onsdag
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
11 467 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFäste och hylsa
FärgBlå
Ström30 / 32 A
Antal poler2
Antal ledningar3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6728

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsFärgSpänningSpänningsvärdeTrådstorlekStrömHPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R12W Iec-stickkontakt, hona, 20 A, 125 - 250 V, 3-polig, orange | AC8PZR 3D139 HBL420R12W120Orange125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWGDen 20-4 258 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R9W Iec-stickkontakt, hona, 20 A, 250 VAC, 3-polig, blå | AC8PZU 3D141 HBL420R9W320Blå250250 VAC# 14 - # 10 AWGDen 2024 018 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R12W Iec-stift- och hylsuttag, hona, 30 A, 125 - 250 V, 3-polig, orange | AC8QAB 3D151 HBL430R12W130Orange125/250125 / 250 VAC# 12 - # 8 AWGDen 30-5 709 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9W Iec-stift och hylsanslutning, hona, 60 A, 250 VAC, 3-polig, blå | AE7LHT 5Z913 HBL460R9W360Blå250250 VAC# 8 - # 2 AWGDen 6059 631 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R7W Iec-stift och hylsanslutning, hona, 60 A, 480 VAC, 3-polig, röd | AE7LHW 5Z916 HBL460R7W360Red480480 VAC# 8 - # 2 AWGDen 60109 090 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R7W Iec-stift och hylsuttag, hona, 100 A, 480 VAC, 3-polig, röd | AE7LJE 5Z925 HBL4100R7W3100Red480480 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 1005011 059 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R9W Iec-stift och hylsuttag, hona, 30 A, 250 VAC, 3-polig, blå | AE7LJT 5Z937 HBL430R9W330Blå250250 VAC# 12 - # 8 AWGDen 307.55 360 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS330R6W Stift- och hylsuttag, 30A, 250V AC
11 467 kr /enhet