Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 Iec-stickkontakt, hona, 100 A, 125 - 250 V, 3-polig, gul | AD7ARU 4D344

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 Iec stift och hylsa, hona, 100 A, 125 - 250 V, 3-polig, gul

Finns i lager
Artikel: AD7ARU Modell: M4100R12Korsreferens: 4D344

Få det Maj 7, Tisdag
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
19 274 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift och hylsanslutning
Amps100
Body MaterialNylon
FärgGrå
StrömDen 100
ExponeringsvillkorVädertålig
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas1
TypStift och ärm
Spänning125/250
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Wattal25000
Trådstorlek# 3 - # 1/0 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.845
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAntal ledningarFasSpänningSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100R9 Iec-stift och hylsanslutning, hona, 100 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, gul | AD7ARW 4D349 M5100R9453120/208120 / 208 VAC20 246 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 Iec stift och hylsa, hona, 100 A, 125 - 250 V, 3-polig, gul
19 274 kr /enhet