HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USBGY Straight Receptacle, Two Usb Type 20 Port 3 Amp 5V, 20A 125VAC, Gray | BD4DKZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USBGY Straight Receptacle, Two Usb Type 20 Port 3 Amp 5V, 20A 125VAC, Gray

Artikel: BD4DKZ Modell: SNAP20USBGY
572SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgGrå
StrömDen 20
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.54 "
Längd3.28 "
Max. HP1
NEMA-betyg5-20R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Spänningsvärde125 V
Bredd1.75 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning, duplex

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USBGY Straight Receptacle, Two Usb Type 20 Port 3 Amp 5V, 20A 125VAC, Gray
572SEK /enhet